Referenties
Grundfos:NB100-400/375 EUP AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112507
Fabrikant:98975922
EAN:5712604552094

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-400/375 EUP AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 100-400/375 EUP AS-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp voor water. Nominaal 37 kW, 209,2 m³/h en 43,86 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 37 kW |
| Debiet | 3486,7 l/min |
| Afzuighoogte | 43,86 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 43,86 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15.386,75 excl. BTW
/ stuk
€ 18.617,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
