Referenties
Grundfos:NB100-400/380 EUP A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112512
Fabrikant:98975619
EAN:5712604546017

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-400/380 EUP A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 100-400/380 EUP is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp voor water en licht verontreinigde vloeistoffen. 11 kW en 20,01 m bij 131,4 m³/h.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 2190 l/min |
| Afzuighoogte | 20,01 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 20,01 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.794,67 excl. BTW
/ stuk
€ 11.851,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
