Referenties
Grundfos:NKE65-250/270A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0110940
Fabrikant:99098996
EAN:5712606734764

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE65-250/270A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 65-250/270 A1F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende enkeltraps centrifugaalpomp. Vermogen 7,5 kW met debiet 1263 l/min en opvoerhoogte 22,87 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 1263 l/min |
| Afzuighoogte | 22,87 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 22,87 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.793,89 excl. BTW
/ stuk
€ 13.060,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
