Referenties
Grundfos:NB100-400/380 EUP AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112510
Fabrikant:98975926
EAN:5712604552179

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-400/380 EUP AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB100-400/380 EUP normblokpomp, niet-zelfaanzuigend. 11 kW, 131,4 m³/h en 20,01 m. Voor schoon/licht vervuild water (-25..120°C).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 2190 l/min |
| Afzuighoogte | 20,01 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 20,01 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.224,01 excl. BTW
/ stuk
€ 12.371,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
