Referenties
Grundfos:CRI5-36 A-P-I-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:A0110069
Fabrikant:96528068
EAN:5700397111024

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI5-36 A-P-I-E-HQQE 3x400D 50Hz
Verticale Grundfos CRI5-36 meertraps centrifugaalpomp voor water. 5,5 kW, 5,8 m³/h en 189 m bij 50 Hz met HQQE asafdichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 96,7 l/min |
| Afzuighoogte | 189 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380-415d V |
| Kop | 189 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.283,95 excl. BTW
/ stuk
€ 5.183,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
