Referenties
Grundfos:NK40-250/219A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111476
Fabrikant:98973581
EAN:5712604508435

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK40-250/219A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK40-250/219A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp voor water met 1,5 kW en 13,51 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 420,17 l/min |
| Afzuighoogte | 13,51 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-420y V |
| Kop | 13,51 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.004,67 excl. BTW
/ stuk
€ 6.055,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
