Referenties
Grundfos:NBE32-160.1/139 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112056
Fabrikant:99025305
EAN:5712605321743

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE32-160.1/139 A-F2-A-BQQE
Grundfos NBE32-160.1/139 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps end-suction blokpomp met geïntegreerde frequentieregelaar. 1,5 kW, 265,17 l/min en max. 19,41 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 265,17 l/min |
| Afzuighoogte | 19,41 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 19,41 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.958,37 excl. BTW
/ stuk
€ 4.789,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
