Referenties
Grundfos:NB125-400/345 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112452
Fabrikant:98843555
EAN:5712602252620

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-400/345 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB125-400/345 A-F2-A-BQQE, 37 kW eentraps centrifugaalpomp. Niet-zelfaanzuigend, -25 tot 120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 37 kW |
| Debiet | 3675 l/min |
| Afzuighoogte | 38,03 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 38,03 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.345,76 excl. BTW
/ stuk
€ 17.358,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
