Referenties
Grundfos:NB125-400/410 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112443
Fabrikant:98975857
EAN:5712604550922

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-400/410 AS-F2-A-BQQE
Pomp grondstof NB 125-400/410 AS-F2-A-BQQE van Grundfos voor het verpompen van dunne, schone of licht verontreinigde vloeistoffen. Niet-zelfaanzuigend en eentraps centrifugaalpomp met IE3-motor en vloeistofbereik -25 tot 120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 18,5 kW |
| Debiet | 3133,3 l/min |
| Afzuighoogte | 23,99 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 23,99 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.692,21 excl. BTW
/ stuk
€ 15.357,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
