Referenties
Grundfos:TPD 65-240/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0109067
Fabrikant:96087647
EAN:5700395316124

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 65-240/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TPD pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal twin-head pumps with mechanical shaft seal and primally for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TPD 65-240/4 is een in-line circulatiepomp (twin-head) voor water in o.a. verwarming, koeling en district energy. Standaard 400D/50 Hz en ontworpen voor betrouwbare procescirculatie.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 686,7 l/min |
| Afzuighoogte | 24 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | nominaal: 19,4 m; max. 24 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.765,04 excl. BTW
/ stuk
€ 9.395,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
