Referenties
Grundfos:TPD 80-70/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0109027
Fabrikant:96108657
EAN:5700396976136

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 80-70/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TPD 80-70/4-A-F-A-BQQE twin-head in-line pomp voor 400Y/50 Hz. Ontworpen voor 38,9 m³/h bij 5,9 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 648,3 l/min |
| Afzuighoogte | 5,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415y v V |
| Kop | 5,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.765,50 excl. BTW
/ stuk
€ 6.976,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
