Referenties
Grundfos:NKE 32-250/260S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111162
Fabrikant:99539646
EAN:5713830751749

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 32-250/260S2A2F2AE-SBQQE
Eentraps eindzuigpomp Grundfos NKE 32-250/260S2A2F2AE-SBQQE (niet-zelfaanzuigend) met frequentiegestuurde motor en 1,5 kW voor schoon en licht verontreinigd water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 211,7 l/min |
| Afzuighoogte | 19,2 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 19,2 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.832,29 excl. BTW
/ stuk
€ 9.477,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
