Referenties
Grundfos:CRNE3-23 AN-P-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Rubix:A0109504
Fabrikant:99072176
EAN:5712606206049

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE3-23 AN-P-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Verticale Grundfos CRNE 3-23 meertraps centrifugaalpomp met geïntegreerde frequentieregelaar. 3 x 380–500 V, 60 Hz; RVS in-line uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 58,3 l/min |
| Afzuighoogte | 166,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-500 v V |
| Kop | 166,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.785,73 excl. BTW
/ stuk
€ 7.000,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
