Referenties
Grundfos:NB125-500/500 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112425
Fabrikant:98843583
EAN:5712602253498

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-500/500 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB125-500/500 A-F2-A-BQQE is een eentraps blockpomp voor water. Niet-zelfaanzuigend; 110 kW, 323 m³/h en 78,7 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 110 kW |
| Debiet | 5383,3 l/min |
| Afzuighoogte | 78,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 78,7 m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35.558,12 excl. BTW
/ stuk
€ 43.025,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
