Referenties
Grundfos:NK80-315/280A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111318
Fabrikant:98973510
EAN:5712604507001

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK80-315/280A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 80-315/280 A2F2AE-SBQQE end-suction pomp met 11 kW motorvermogen. Ontwerpdebiet 108 m³/u en nominale opvoerhoogte 24,63 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 1800 l/min |
| Afzuighoogte | 24,63 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 24,63 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.483,90 excl. BTW
/ stuk
€ 11.475,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
