Referenties
Grundfos:CRI20-01 A-FGJ-I-E-HQQE 3x230/400 50 Hz
Rubix:A0110182
Fabrikant:96500345
EAN:5700396199863


Technische samenvatting
| Vermogen | 1,1 kW |
|---|---|
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI20-01 A-FGJ-I-E-HQQE 3x230/400 50 Hz
Grundfos CRI20-01 is een verticale, meertraps 304 RVS centrifugaalpomp voor hoge druk. Variant: 3x230/400 V, 50 Hz, niet-zelfaanzuigend.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.369,19 excl. BTW
/ stuk
€ 2.866,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen