Referenties
Grundfos:NB150-250/230 EUP AS-F1-A-BQQE
Rubix:A0112401
Fabrikant:98975972
EAN:5712604553183

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-250/230 EUP AS-F1-A-BQQE
Grundfos NB150-250/230 EUP AS-F1-A-BQQE is een eentraps, niet-zelfaanzuigende end-suction centrifugaalpomp. 18,5 kW en 339,7 m³/h bij het werkpunt.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 18,5 kW |
| Debiet | 5658,3 l/min |
| Afzuighoogte | 12,44 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 12,44 m |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.564,42 excl. BTW
/ stuk
€ 12.782,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
