Referenties
Grundfos:CR155-2-2 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50 Hz
Rubix:A0110798
Fabrikant:99143257
EAN:5712607552794

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR155-2-2 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50 Hz
Grundfos CR155-2-2 A-F-A-E-HQQE is een verticale, meertraps centrifugaalpomp (niet-zelfaanzuigend) voor water. 50 Hz: 22 kW, 155 m³/h, max. 61 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 22 kW |
| Debiet | 2583,3 l/min |
| Afzuighoogte | 61 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 38,1 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.897,95 excl. BTW
/ stuk
€ 16.816,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
