Referenties
Grundfos:NB150-250/235 EUP A-F1-A-BQQE
Rubix:A0112400
Fabrikant:98975668
EAN:5712604547007

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-250/235 EUP A-F1-A-BQQE
Niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp Grundfos NB150-250/235 EUP met BQQE-asafdichting. Nominaal debiet 710 m³/h en opvoerhoogte 54 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 160 kW |
| Debiet | 11833,33 l/min |
| Afzuighoogte | 54 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 54 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40.635,54 excl. BTW
/ stuk
€ 49.169,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
