Referenties
Grundfos:NKE 40-125/139S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111148
Fabrikant:99539507
EAN:5713830748961


Technische samenvatting
| Vermogen | 4 kW |
|---|---|
| Debiet | 81,1 l/min |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 40-125/139S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 40-125/139S2A1F2AE-SBQQE is een variabeltoerental, enkeltraps end-suction pomp (EN733) voor efficiënte circulatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 81,1 l/min |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.424,27 excl. BTW
/ stuk
€ 10.193,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen