Referenties
Grundfos:CME 3-8 A-R-G-E-AQQE S-A-D-N
Rubix:A0108040
Fabrikant:98396705
EAN:5711494303021

Productdetails : GRUNDFOS POMP CME 3-8 A-R-G-E-AQQE S-A-D-N
Grundfos CME 3-8 (98396705) is een horizontale meertraps centrifugaalpomp met axiale aanzuiging. Axiaal gestuurde doorstroming tot ca. 61,7 l/min en opvoerhoogte ca. 80,1 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 61,7 l/min |
| Afzuighoogte | 80,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 80,1 |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.824,76 excl. BTW
/ stuk
€ 4.627,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
