Referenties
Grundfos:NB150-250/250 EUP A-F1-A-BQQE
Rubix:A0112396
Fabrikant:98975667
EAN:5712604546987

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-250/250 EUP A-F1-A-BQQE
Grundfos NB150-250/250 EUP A-F1-A-BQQE is een eentraps, non-self-priming centrifugaalpomp voor hoge debieten. Met 200 kW en 62,4 m opvoerhoogte bij -25..60°C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 200 kW |
| Debiet | 13866,7 l/min |
| Afzuighoogte | 62,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 62,4 m |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49.760,17 excl. BTW
/ stuk
€ 60.209,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
