Referenties
Grundfos:NB150-250/282 EUP A-F1-A-BQQE
Rubix:A0112387
Fabrikant:98975670
EAN:5712604547144

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-250/282 EUP A-F1-A-BQQE
De Grundfos NB150-250/282 EUP is een niet-zelfaanzuigende eentraps normblokpomp voor water. 45 kW, 464,4 m³/h en 23,23 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 45 kW |
| Debiet | 7740 l/min |
| Afzuighoogte | 23,23 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 23,23 m (rated head) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16.000,21 excl. BTW
/ stuk
€ 19.360,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
