Referenties
Grundfos:CM 1- 6 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N
Rubix:A0107895
Fabrikant:97515122
EAN:5700317265141

Productdetails : GRUNDFOS POMP CM 1- 6 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N
CM is a reliable, quiet and compact horizontal end-suction pump. The modular pump design makes it easy to make customised solutions. CM is available in cast iron and stainless steel
Compacte horizontale meertraps centrifugaalpomp voor water. 0,46 kW vermogen en 36,3 m opvoerhoogte bij 1,7 m³/h.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Water Pressure Boosting;Domestic Water Pressure Boosting;District Heating;Irrigation;Desalination;Industrial Heating;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply & Transfer;Community Water Supply;Water Distribution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,46 kW |
| Debiet | 28,3 l/min |
| Afzuighoogte | 36,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 36,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 998,71 excl. BTW
/ stuk
€ 1.208,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
