Referenties
Grundfos:TPD 40-110/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0112647
Fabrikant:98743363
EAN:5712600820746

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 40-110/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TPD pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal twin-head pumps with mechanical shaft seal and primally for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TPD 40-110/4 in-line (twin-head) pomp met A-F-A-BQQE. 400Y/50 Hz, debiet tot 240 l/min en max opvoerhoogte 11 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 240 l/min |
| Afzuighoogte | 11 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 400 V |
| Kop | 8,65 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.426,51 excl. BTW
/ stuk
€ 5.356,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
