Referenties
Grundfos:NB150-315.2/262 A-F1-A-BQQE
Rubix:A0112382
Fabrikant:99001656
EAN:5712604992876

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-315.2/262 A-F1-A-BQQE
Niet-zelfaanzuigende Grundfos normblokpomp NB150-315.2/262 A-F1-A-BQQE (200 kW). Nominaal 757,7 m³/h, 72,86 m opvoerhoogte, -25..120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 200 kW |
| Debiet | 12628,33 l/min |
| Afzuighoogte | 72,86 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 72,86 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52.411,61 excl. BTW
/ stuk
€ 63.418,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
