Referenties
Grundfos:CME 1-3 A-R-A-E-AQQE U-A-D-N
Rubix:A0107304
Fabrikant:98394764
EAN:5711494277766

Productdetails : GRUNDFOS POMP CME 1-3 A-R-A-E-AQQE U-A-D-N
Compacte horizontale meertraps centrifugaalpomp Grundfos CME 1-3 (A-R-A-E-AQQE U-A-D-N) met IE5-motor: 0,55 kW, 2 m³/h en 25,5 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 33,33 l/min |
| Afzuighoogte | 25,5 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 1x200-240 V |
| Kop | 25,5 m |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.575,27 excl. BTW
/ stuk
€ 1.906,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
