Referenties
Grundfos:NB150-400/412 AS-F1-A-BQQE
Rubix:A0112338
Fabrikant:98975825
EAN:5712604550083

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-400/412 AS-F1-A-BQQE
Niet-zelfaanzuigende Grundfos NB 150-400/412 blokpomp met single-stage centrifugaal ontwerp. Geoptimaliseerd voor hoge efficiëntie en betrouwbare waterverwerking.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 110 kW |
| Debiet | 8663,3 l/min |
| Afzuighoogte | 55,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 55,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37.269,15 excl. BTW
/ stuk
€ 45.095,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
