Referenties
Grundfos:CR5-5 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0113760
Fabrikant:96517040
EAN:5700396755021

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR5-5 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
Verticale meertraps centrifugaalpomp Grundfos CR 5-5 (HQQE), niet-zelfaanzuigend. 0,75 kW, debiet tot 96,7 l/min en max. opvoerhoogte 34,5 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 96,7 l/min |
| Afzuighoogte | 34,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x220-240d/380-415y V |
| Kop | 24,1 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.476,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1.786,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
