Referenties
Grundfos:CRE3-2 AN-A-A-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Rubix:A0110419
Fabrikant:98389705
EAN:5711494182640

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRE3-2 AN-A-A-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Grundfos CRE3-2 meertraps centrifugaalpomp voor betrouwbare drukopbouw. Variant met 1x200-240 V en 60 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 200-240 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.191,57 excl. BTW
/ stuk
€ 2.651,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
