Referenties
Grundfos:NK125-200/219 EUPA2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111690
Fabrikant:98973710
EAN:5712604510933

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK125-200/219 EUPA2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 125-200/219 EUPA2F2AE-SBQQE (98973710) eindaanzuigcentrifugaalpomp voor water: 11 kW, 12,31 m en 4340 l/min bij 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 4340 l/min |
| Afzuighoogte | 12,31 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 12,31 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.041,67 excl. BTW
/ stuk
€ 12.150,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
