Referenties
Grundfos:NBE 100-200/211S2AF2ABQQE
Rubix:A0112101
Fabrikant:99534951
EAN:5713830672389

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE 100-200/211S2AF2ABQQE
Grundfos NBE 100-200/211 S2AF2ABQQE is een eentraps niet-zelfaanzuigende centrifugaalpomp met geïntegreerde frequentieregeling en PI-controller. Vermogen 7,5 kW, debiet 2695 l/min en opvoerhoogte 12,7 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 2695 l/min |
| Afzuighoogte | 12,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 12,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.152,30 excl. BTW
/ stuk
€ 12.284,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
