Referenties
Grundfos:NKE80-250/247A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0110890
Fabrikant:99099011
EAN:5712606735068


Technische samenvatting
| Vermogen | 7,5 kW |
|---|---|
| Debiet | 1675 l/min |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE80-250/247A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 80-250/247 A1F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende eenstaps centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregeling. Bestemd voor het verpompen van water en licht verontreinigde, dunne vloeistoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 1675 l/min |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 19,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.928,83 excl. BTW
/ stuk
€ 13.223,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen