Referenties
Grundfos:NBE100-160/160-140 EUP A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112114
Fabrikant:99105444
EAN:5712606855025

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE100-160/160-140 EUP A-F2-A-BQQE
Grundfos NBE100-160/160-140 EUP blokpomp met ingebouwde frequentieregelaar. Niet-zelfaanzuigend en eentraps voor water en HVAC-toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 1900 l/min |
| Afzuighoogte | 4,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 v V |
| Kop | 4,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.295,53 excl. BTW
/ stuk
€ 6.407,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
