Referenties
Grundfos:NK40-160/158A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111499
Fabrikant:98973458
EAN:5712604505854

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK40-160/158A2F2AE-SBQQE
GRUNDFOS NK 40-160/158 A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp voor water. Vermogen 5,5 kW, 44,3 m³/h en 29,5 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 738,3 l/min |
| Afzuighoogte | 29,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 29,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.434,90 excl. BTW
/ stuk
€ 6.576,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
