Referenties
Grundfos:NBE100-160/167 EUP AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112111
Fabrikant:98976197
EAN:5712604557570

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE100-160/167 EUP AS-F2-A-BQQE
Grundfos NBE 100-160/167 EUP end-suction bloc pomp (AS-F2-A-BQQE). 22 kW, 227 m³/h en 26 m. Niet-zelfaanzuigend met ingebouwde frequentieregeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 22 kW |
| Debiet | 3783,3 l/min |
| Afzuighoogte | 26 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-480 V |
| Kop | 26 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.902,87 excl. BTW
/ stuk
€ 18.032,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
