Referenties
Grundfos:NBE100-200/219 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112100
Fabrikant:98976088
EAN:5712604555491

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE100-200/219 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NBE 100-200/219 AS-F2-A-BQQE is een variabel snelheids end-suction blokpomp met geïntegreerde frequentieregeling. Nominaal 2870 l/min en 13,69 m hoofd bij 3×380-480 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 2870 l/min |
| Afzuighoogte | 13,69 m |
| Spanning | 3 x 380-480 V |
| Kop | 13,69 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.326,67 excl. BTW
/ stuk
€ 13.705,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
