Referenties
Grundfos:NK100-200/182A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111748
Fabrikant:98970542
EAN:5712604449325

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK100-200/182A1F2AE-SBQQE
Standard pumps (ISO2858 compliant)
Niet zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp Grundfos NK 100-200/182 (A1F2AE-SBQQE) met 1,1 kW, 1437,5 l/min en vloeistof tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 1437,5 l/min |
| Afzuighoogte | 3,569 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-420y V |
| Kop | 3,569 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.093,26 excl. BTW
/ stuk
€ 7.372,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
