Referenties
Grundfos:NK100-315/326A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111712
Fabrikant:98970555
EAN:5712604449578

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK100-315/326A1F2AE-SBQQE
Standard pumps (ISO2858 compliant)
Niet-zelfaanzuigende, enkeltraps Grundfos NK 100-315/326A1F2AE-SBQQE normpomp met 7,5 kW. 124,6 m³/h en 14,85 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 2076,7 l/min |
| Afzuighoogte | 14,85 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 14,85 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.977,01 excl. BTW
/ stuk
€ 12.072,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
