Referenties
Grundfos:CRIE5-4 A-P-I-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Rubix:A0109902
Fabrikant:98390061
EAN:5711494189687

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRIE5-4 A-P-I-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Grundfos CRIE5-4 verticale meertraps pomp met geïntegreerde frequentieaansturing. Voor water; 1x200-240V, 60Hz en tot 39,9 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 110,8 l/min |
| Afzuighoogte | 39,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 200-240 V |
| Kop | 26,2 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.468,04 excl. BTW
/ stuk
€ 2.986,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
