Referenties
Grundfos:CME 1-2 A-R-I-E-AQQE U-A-D-N
Rubix:A0108091
Fabrikant:98394750
EAN:5711494277490

Productdetails : GRUNDFOS POMP CME 1-2 A-R-I-E-AQQE U-A-D-N
Grundfos CME 1-2 multistage (2 waaier) pomp met 0,55 kW en 33,3 l/min bij 17,6 m opvoerhoogte. 1x200-240 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 33,3 l/min |
| Afzuighoogte | 17,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 200-240 V |
| Kop | 17,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.795,81 excl. BTW
/ stuk
€ 2.172,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
