Referenties
Grundfos:NK125-315/275A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111671
Fabrikant:98970568
EAN:5712604449929

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK125-315/275A1F2AE-SBQQE
Grundfos NK125-315/275 is een niet-zelfaanzuigende een-traps centrifugaalpomp met 5,5 kW, 127 m³/h en 10,1 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 2116,7 l/min |
| Afzuighoogte | 10,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 10,1 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.035,96 excl. BTW
/ stuk
€ 13.353,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
