Referenties
Grundfos:TPD 80-150/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0109045
Fabrikant:96108892
EAN:5700396978581

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 80-150/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TPD 80-150/4-A-F-A-BQQE is een in-line twin-head centrifugaalpomp (DN 80) voor water. 400D, 50 Hz met hoge opvoerhoogte tot 15 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 6 kW |
| Debiet | 803,3 l/min |
| Afzuighoogte | 15 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 12,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.918,60 excl. BTW
/ stuk
€ 8.371,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
