Referenties
Grundfos:NK125-315/336A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111665
Fabrikant:98972370
EAN:5712604483930

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK125-315/336A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK125-315/336 A2F2AE-SBQQE: niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp met 37 kW en 35,94 m opvoerhoogte. Voor schoon tot licht verontreinigd water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 37 kW |
| Debiet | 4370 l/min |
| Afzuighoogte | 35,94 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 35,94 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18.561,82 excl. BTW
/ stuk
€ 22.459,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
