Referenties
Grundfos:NKE 65-160/177S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110971
Fabrikant:99539723
EAN:5713830753385

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 65-160/177S2A2F2AE-SBQQE
Energiezuinige Grundfos normpomp NKE Serie 2000 met ingebouwde frequentieomvormer en IE5. End-suction, 2,2 kW, 64 m³/h en 8,9 m kop.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 1066,7 l/min |
| Afzuighoogte | 8,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x380-500 V |
| Kop | 8,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.259,73 excl. BTW
/ stuk
€ 9.994,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
