Referenties
Grundfos:NK 150-400/431A2F1AE-SBQQE
Rubix:A0111594
Fabrikant:98531710
EAN:5711496687594

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK 150-400/431A2F1AE-SBQQE
Grundfos NK 150-400/431 A2F1AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp met 132 kW vermogen. Voor water tot -25…120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 132 kW |
| Debiet | 9518,33 l/min |
| Afzuighoogte | 61,35 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 61,35 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47.424,00 excl. BTW
/ stuk
€ 57.383,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
