Referenties
Grundfos:CRI1-27 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0110293
Fabrikant:96527850
EAN:5700397089248

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI1-27 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on same the level. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel (EN 1. 4301)
Grundfos CRI1-27 A-P-I-E-HQQE verticale meertraps centrifugaalpomp (niet zelfaanzuigend) voor water in leidingsystemen. Vermogen 1,5 kW, debiet 1,8 m³/h en max. opvoerhoogte 168 m bij 50 Hz.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Water Pressure Boosting;Domestic Water Pressure Boosting;District Heating;Irrigation;Desalination;Industrial Heating;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply & Transfer;Community Water Supply;Water Distribution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 30 l/min |
| Afzuighoogte | 168 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 128,3 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.753,53 excl. BTW
/ stuk
€ 3.331,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
