Referenties
Grundfos:CRNE3-4 AN-FGJ-G-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Rubix:A0114340
Fabrikant:98389925
EAN:5711494187003

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE3-4 AN-FGJ-G-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Grundfos CRNE3-4 multistage centrifugaalpomp voor water met ingebouwde frequentieomvormer en druksensor. 1x200-240V, 60Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 59,3 l/min |
| Afzuighoogte | 38,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 200-240 V |
| Kop | 38,1 m (max. opvoerhoogte); 26,7 m (nominale opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.748,73 excl. BTW
/ stuk
€ 3.325,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
