Referenties
Grundfos:NK150-315.2/314A2F1AE-SBQQE
Rubix:A0113439
Fabrikant:99001710
EAN:5712604993903

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK150-315.2/314A2F1AE-SBQQE
Grundfos NK150-315.2/314 A2F1AE-SBQQE: niet-zelfaanzuigende, enkeltraps centrifugaalpomp met 45 kW vermogen. Ontworpen voor een debiet tot 480.3 m³/h en een opvoerhoogte tot 27.61 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 45 kW |
| Debiet | 8005 l/min |
| Afzuighoogte | 27,61 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x380-420d/660-725y V |
| Kop | 27,61 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20.759,67 excl. BTW
/ stuk
€ 25.119,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
