Referenties
Grundfos:CRE20-01 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 Hz
Rubix:A0110449
Fabrikant:98390766
EAN:5711494202898

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRE20-01 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 Hz
Verticale Grundfos CRE20-01 A-F-A-E-HQQE meertraps centrifugaalpomp (inline). Met ingebouwde frequentieomvormer/PI-regeling voor water bij -20..120°C, 3x380-500V (60 Hz).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 421,7 l/min |
| Afzuighoogte | 14,3 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 14,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.775,93 excl. BTW
/ stuk
€ 4.568,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
